Curea de transmisie metrică ContiTech B-1120
Curea de transmisie metrică ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:B-1120
Rubix:d352351
EAN:4010858514525

Detalii produs : B-1120 CONTITECH - B-1120 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 292 g |
|---|---|
| Profil | b |
| Lățimea centurii | 35 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere