Curea de antrenare STD ContiTech STD8144050CXA
Curea de antrenare STD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:STD8144050CXA
Rubix:d348989




Detalii produs : STD8144050CXA CONTITECH - STD8144050CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 341 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Lungime primitivă | 1440 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 180 |
| Înălțime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere