Curea de transmisie imperială ContiTech 322L075
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:322L075
Rubix:d345402
EAN:4010858853358




Detalii produs : 322L075 CONTITECH - 322L075 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 61 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Lungime primitivă | 32.2 '' |
| Lățimea centurii | 19.05 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Numărul de dinți | 86 |
| Lungimea efectivă (mm) | 817.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere