Curea de transmisie imperială ContiTech 420L075
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:420L075
Rubix:d348344
EAN:4010858853631




Detalii produs : 420L075 CONTITECH - 420L075 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Lungime primitivă | 42 '' |
| Lățimea centurii | 19.05 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Numărul de dinți | 112 |
| Lungimea efectivă (mm) | 1066.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere