Curea de transmisie imperială ContiTech 88.0MXL019
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:88.0MXL019
Rubix:d351951
EAN:4010858856267




Detalii produs : 88.0MXL019 CONTITECH - 88.0MXL019 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Lungime primitivă | 8.8 '' |
| Lățimea centurii | 4.763 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 110 |
| Lungimea efectivă (mm) | 223.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere