Curea de transmisie imperială ContiTech 80XL025
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:80XL025
Rubix:d351075
EAN:4010858850043




Detalii produs : 80XL025 CONTITECH - 80XL025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Lungime primitivă | 8 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 40 |
| Lungimea efectivă (mm) | 203.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere