Curea de transmisie imperială ContiTech 110XL037
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:110XL037
Rubix:d352784
EAN:4010858851002




Detalii produs : 110XL037 CONTITECH - 110XL037 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Lungime primitivă | 11 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 55 |
| Lungimea efectivă (mm) | 279.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere