Curea de transmisie imperială ContiTech 210XL037
Curea de transmisie imperială ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:210XL037
Rubix:d352941
EAN:4010858851163




Detalii produs : 210XL037 CONTITECH - 210XL037 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Lungime primitivă | 21 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 105 |
| Lungimea efectivă (mm) | 533.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere