Racleta Freudenberg Sealing Technologies 67059657
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:67059657
Rubix:d461333
Producator:67059657


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 10 mm |
Detalii produs : 67059657 SIMRIT - 67059657 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere