Racleta Freudenberg Sealing Technologies 67123080
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:67123080
Rubix:d462448
Producator:67123080


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 245 mm |
| Înălțime | 17 mm |
Detalii produs : 67123080 SIMRIT - 67123080 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 245 mm |
| Înălțime | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere