Racleta Freudenberg Sealing Technologies 67123042
Racleta Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:67123042
Rubix:d460639
Producator:67123042

Detalii produs : 67123042 SIMRIT - 67123042 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53 mm |
| Diametrul exterior | 67 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
