Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 67192475
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:67192475
Rubix:d468395
Producator:67192475

Detalii produs : 67192475 SIMRIT - 67192475 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 73.6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
