Inel-O Freudenberg Sealing Technologies 67176442
Inel-O Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:67176442
Rubix:d465852
Producator:67176442


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 107.67 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | vmq |
Detalii produs : 67176442 SIMRIT - SIMRIT BS046SIL O-RING 0107,67X01,78 VMQ 70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 107.67 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | vmq |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere