Inel-O Freudenberg Sealing Technologies 67177882
Inel-O Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:67177882
Rubix:d463423
Producator:67177882


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 126.59 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | vmq |
Detalii produs : 67177882 SIMRIT - 67177882 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 126.59 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Material | vmq |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere