Referințe
Norton:66253478433
Rubix:d1219764



Detalii produs : 66253478433 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 66253478433
52 Mounted point/wheel Mounted points - Norton 5NQ - 32x8mm Gr36
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Lungime | 8 mm |
| Bob | 36 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
