Referințe
Norton:66253478255
Rubix:d1217352



Detalii produs : 66253478255 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 66253478255
52 Mounted point/wheel Mounted points - Norton 5NQ - 13x32mm Gr36
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Bob | 36 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
