• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 11200A 60 BETA - LAMINATED DISC BETA TOOLS 11200A 60

    Disc laminat Beta Tools 11200A 60

    Disc laminat Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:11200A 60
    Rubix:d1183710
    Producator:112000006
    EAN:8014230945408
    brand logo

    Detalii produs : 11200A 60 BETA - LAMINATED DISC BETA TOOLS 11200A 60


    Informații tehnice


    atribute
    Bob60
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67702115 PFERD - 67702115 PFERD63642519006 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251900642732109 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 70/4 6 A 240 PFERD67658125 PFERD - POLIFAN PFF 125 A-COOL 80 SG INOX+ALU PFERD66261120117 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626112011763642502317 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250231766623304583 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6662330458367788125 PFERD - POLIFAN PFC 125 Z50 SGP STRONG STEEL PFERD67650104 PFERD - 67650104 PFERD63642514925 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251492563642549119 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254911967788115 PFERD - POLIFAN PFC 115 Z50 SGP STRONG STEEL PFERD66254461027 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6625446102769957351425 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6995735142566261130779 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66261130779
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut