Tambur abraziv pentru creion Norton 66261128988
Tambur abraziv pentru creion Norton
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:66261128988
Rubix:d1213447
EAN:3157629704240

Detalii produs : 66261128988 NORTON - ABRASIVE REEL FOR PENCIL NORTON 66261128988
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 38 mm |
|---|---|
| Lățime | 3 mm |
| Diametru | 10 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
