Referințe
Pferd Tools:9870520360
Rubix:d702172
Producator:PNL8050/6A360
EAN:4007220493724

Detalii produs : PNL8050/6A360 PFERD - PNL8050/6A360 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Bob | 360 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
