Referințe
Norton:66252846670
Rubix:d1221116

Detalii produs : 66252846670 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252846670
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norton nuclear |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
