Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 40/760 A 240 CK
Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 40/760 A 240 CK
Rubix:d701696
Producator:45000211
EAN:4007220428177
Detalii produs : 45000211 PFERD - SHORT ABR. BELT BA 40/760 A 240 CK PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 760 mm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Bob | 240 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

