Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 40/760 A 120
Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 40/760 A 120
Rubix:d700060
Producator:45000208
EAN:4007220428030
Detalii produs : 45000208 PFERD - SHORT ABR. BELT BA 40/760 A 120 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 760 mm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

