• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc abraziv
    7. 64187180 PFERD - CC-GRIND SOLID 180 SGP STEEL PFERD

    Disc abraziv Pferd Tools 64187180

    Disc abraziv Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:64187180
    Rubix:d702606
    Producator:64187180
    EAN:4007220105009
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 64187180 PFERD - CC-GRIND SOLID 180 SGP STEEL PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    64294106 PFERD - FIBRE DISC CC-FS 125 SiC 60 PFERD4007220599129 - 4007220599129 VELCRO DISCS KSS 150 8L A 804932371593 MILWAUKEE - ABRASIVE DISC MILWAUKEE 493237159364130111 PFERD - 64130111 PFERD63642588173 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364258817366254477885 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6625447788566623339897 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6662333989745017204 PFERD - 45017204 PFERD42775703 PFERD - ABRASIVE DISCS CDR 75 A 36 PLUS PFERD66261151081 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6626115108166623385741 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6662338574163642565925 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364256592566261097531 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6626109753163642536752 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364253675264191115 PFERD - FIBRE DISC CC-FS 125 A-COOL 150 PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut