• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.599)
    • Abrazive aplicate(9.282)
    • Perii(890)
    • Lustruire și suprafinisare(620)
    • Finisare tribologică(8)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 63642502336 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642502336

    Disc laminat Norton 63642502336

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:63642502336
    Rubix:d1214882
    Producator:63642502336
    brand logo

    Detalii produs : 63642502336 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642502336


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    63642501475 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250147567746125 PFERD - POLIFAN PFC 125 A60 PSF STEELOX PFERD63642545574 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254557466254451107 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6625445110763642501468 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250146867659306 PFERD - 67659306 PFERD67785115 PFERD - 67785115 PFERD67787115 PFERD - 67787115 PFERD67704115 PFERD - POLIFAN PFC 115 A40 SG STEELOX PFERD67781125 PFERD - 67781125 PFERD42732066 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 50/4 6 A 120 PFERD66261120116 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626112011667759204 PFERD - 67759204 PFERD77696082252 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 7769608225267654125 PFERD - POLIFAN PFF 125 A-COOL 40 SG INOX+ALU PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut