Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
F 625-2Z EZO - EZO RULMENT F 625 2Z
Rulment cu bile EZO F 625-2Z
Rulment cu bile EZO
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
EZO:
F 625-2Z
Rubix:
102750
rezumat tehnic
Focă
două scuturi metalice
Detalii produs : F 625-2Z EZO - EZO RULMENT F 625 2Z
Informații tehnice
atribute
Focă
două scuturi metalice
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile FAG 61948-M-C3, Diametrul exterior: 320 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 240 mm
Rulment cu bile SKF 6313 M/C3S0VQ335, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
Rulment cu bile SNR 6210FT150ZZ, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile SKF 6305/C2EMTF2VQ091, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm
Rulment cu bile SKF BX-BMB-6209/U005A, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 25.1 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile FAG 6005-2Z, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile SKF 6207-2Z/C3VA210, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile NSK 6307ZZ, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF 6202-2Z/C3VT376, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile PTN 61904-2Z, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile SKF BX-BB1-7511 BC
Rulment cu bile NTN 6308LLBNR/2AS, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile FAG 61864-M-C3, Diametrul exterior: 400 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 320 mm
Rulment cu bile SKF 6203-2RSL/GJN, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile SKF 6215-2RS1/MTVM121, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm