Referințe
EZO:698
Rubix:119205
Detalii produs : 698 EZO - EZO RULMENT 698
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile FAG 6213-TB-C3, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mmRulment cu bile FAG 6303-C-Z-C3Rulment cu bile NSK 16015C3, Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 75 mmRulment cu bile FAG 6206-C-C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mmRulment cu bile NTN 6416C3, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 48 mm | Diametrul interior: 80 mmRulment cu bile SKF 6306 NR/W64, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mmRulment cu bile SKF 6203-2RSH/C3GJNVT951, Diametrul exterior: 40 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 17 mmRulment cu bile NTN 6211L1C3, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 55 mmRulment cu bile SKF 6308-Z/W64, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mmRulment cu bile SKF 6206-2RS1, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mmRulment cu bile SKF 6318 JEM, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mmRulment cu bile NTN 6201LLBC3/5K, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mmRulment cu bile FAG 6209-H, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mmRulment cu bile SKF 6005-2RSH/C2, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mmRulment cu bile SKF 61922 MA, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 110 mm
