• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.342)
    • Rulmenţi(94.457)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.922)
    • Întreținere / accesorii / service(14.103)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Întreținere / accesorii / service
    5. Accesorii pentru tehnologia rulmenților
    6. Garnitură / Capac
    7. NTC38X614FAG - SEALS/COVER FAG NTC38X614

    Garnitură / Capac FAG NTC38X614

    Garnitură / Capac FAG

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    FAG:NTC38X614
    Rubix:d1248695
    Producator:0823421800000
    EAN:4054369506655
    brand logo

    Detalii produs : NTC38X614FAG - SEALS/COVER FAG NTC38X614


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate1 g
    Serientc
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NTS34X600FAG - SEALS/COVER FAG NTS34X600NTC52X807FAG - SEALS/COVER FAG NTC52X807NTSG38FAG - SEALS/COVER FAG NTSG38Z 011 F SKF - SEALS/COVER SKF Z 011 FTSN 522 A SKF - SKF ETANSARE LAGAR TSN 522 AG2/OPEN ECB510-50M SKF - SEALS/COVER SKF G2/OPEN ECB510-50MFSV608 FAG - FAG HOUSING SEAL-FELT FSV608G8X15X3-B INA - SEALS/COVER INA G8X15X3-BASNH 520-617 SKF - SKF CAPAC ASNH 520-617NTS76/340FAG - SEALS/COVER FAG NTS76/340SC.509.EC SNR - SNR SC509EC PLUMMER BLOCK ACCESSORIESLOR 142 SKF - SEALS/COVER SKF LOR 142ASNA 606 V SKF - SEALS/COVER SKF ASNA 606 VZ 208 SKF - SKF SEALING WASHER Z 208Z 212 F SKF - SEALS/COVER SKF Z 212 F
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut