Rulment de precizie / ax FAG XCB7005-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCB7005-E-T-P4S-UL
Rubix:d1248561
Producator:0192972970000
EAN:4026677497598
Detalii produs : XCB7005-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCB7005-E-T-P4S-UL
High speed spindle bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65,39 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcb70..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
