Rulment cu role conice FAG 31326-X-N11CA-A160-200, Diametrul exterior: 280 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 72 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:31326-X-N11CA-A160-200
Rubix:d1245812
Producator:0392514894080
EAN:4012801412117

Detalii produs : 31326-X-N11CA-A160-200FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 31326-X-N11CA-A160-200
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 313 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
