Rulment cu role cilindrice FAG NU305-E-XL-M1A-C4
Rulment cu role cilindrice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NU305-E-XL-M1A-C4
Rubix:d344722
Producator:0384547930040

Detalii produs : NU305-E-XL-M1A-C4 FAG - NU305-E-XL-M1A-C4 FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
