Referințe
FAG:SNV052-L
Rubix:d1252864
Producator:0383848680000
EAN:4012801240659

Detalii produs : SNV052-LFAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG SNV052-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
