Rulment cu secțiune subțire FAG 71924-MP-F59-UA, Diametrul exterior: 165 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 120 mm
Rulment cu secțiune subțire FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:71924-MP-F59-UA
Rubix:d1253741
Producator:0384061360000
Detalii produs : 71924-MP-F59-UAFAG - THIN SECTION BEARING FAG 71924-MP-F59-UA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1340 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 719 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
