Rulment cu secțiune subțire FAG BAX110-F-T-P4S-DBL-GA21, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 54 mm | Diametrul interior: 110 mm
Rulment cu secțiune subțire FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:BAX110-F-T-P4S-DBL-GA21
Rubix:d1249082
Producator:0668563370000
Detalii produs : BAX110-F-T-P4S-DBL-GA21FAG - THIN SECTION BEARING FAG BAX110-F-T-P4S-DBL-GA21
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 54 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | bax |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
