Rulment cu secțiune subțire FAG Z-514480.SKL, Diametrul exterior: 300 mm | Lățime: 76 mm | Diametrul interior: 220 mm
Rulment cu secțiune subțire FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-514480.SKL
Rubix:d1247420
Producator:0384429810000
EAN:4012801514392

Detalii produs : Z-514480.SKLFAG - THIN SECTION BEARING FAG Z-514480.SKL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 76 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-514 |
| Greutate | 14.6 kg |
| Grosime | 70 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 430000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 265000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
