Rulment cu secțiune subțire FAG Z-521521.3317-DA-T52A, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 73 mm | Diametrul interior: 85 mm
Rulment cu secțiune subțire FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-521521.3317-DA-T52A
Rubix:d1247301
Producator:0390240750000
Detalii produs : Z-521521.3317-DA-T52AFAG - THIN SECTION BEARING FAG Z-521521.3317-DA-T52A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-521 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
