Rulment cu bile FAG 6010-M, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6010-M
Rubix:d346003
Producator:0384485990000
EAN:4012801534642

Detalii produs : 6010-M FAG - FAG 6010-M DEEP GROOVE BALL BEARING
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 330 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
