Rulment cu bile FAG 6011-2Z-L460, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6011-2Z-L460
Rubix:d1250924
Producator:0873812810000



Detalii produs : 6011-2Z-L460FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6011-2Z-L460
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60..-2z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
