Rulment cu bile FAG 6201-C-2BRS-TVH-L402-C4, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6201-C-2BRS-TVH-L402-C4
Rubix:d1251531
Producator:0614718010040



Detalii produs : 6201-C-2BRS-TVH-L402-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6201-C-2BRS-TVH-L402-C4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62..-2brs |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
