Rulment cu bile FAG 6222-MA-P5-S1-C4, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 110 mm

Rulment cu bile FAG

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6222-MA-P5-S1-C4
Rubix:d1250604
Producator:0388978490040
EAN:4026677016409
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6222-MA-P5-S1-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6222-MA-P5-S1-C4


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5439 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime38 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie62
Cușcăalamă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.