Rulment cu bile FAG 6322-M-J20AA-R115-140, Diametrul exterior: 240 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 110 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6322-M-J20AA-R115-140
Rubix:d1252720
Producator:0390159554001

Detalii produs : 6322-M-J20AA-R115-140FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6322-M-J20AA-R115-140
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
