Rulment cu bile miniatural FAG 698-2RSR-HLC-C3, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 6 mm | Diametrul interior: 8 mm
Rulment cu bile miniatural FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:698-2RSR-HLC-C3
Rubix:d1246182
Producator:0552167570030
Detalii produs : 698-2RSR-HLC-C3FAG - MINIATURE BALL BEARING FAG 698-2RSR-HLC-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,57 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 692rsr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
