Rulment cu bile miniatural FAG F-235759.01.608-HLN, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 8 mm
Rulment cu bile miniatural FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:F-235759.01.608-HLN
Rubix:d1242511
Producator:0703001270000
Detalii produs : F-235759.01.608-HLNFAG - MINIATURE BALL BEARING FAG F-235759.01.608-HLN
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | f-235 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
