Rulment cu bile FAG Z-541507.04.KL, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-541507.04.KL
Rubix:d1249225
Producator:0392576570000
Detalii produs : Z-541507.04.KLFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG Z-541507.04.KL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-541 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
