Rulment cu bile FAG Z-546605.KL, Diametrul exterior: 560 mm | Lățime: 155 mm | Diametrul interior: 420 mm
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:Z-546605.KL
Rubix:d1245253
Producator:0384455900000
Detalii produs : Z-546605.KLFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG Z-546605.KL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 560 mm |
| Lățime | 155 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | z-546 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
