Rulment de precizie / ax FAG HCS7022-C-T-P4S-K5-UL, Diametrul interior: 110 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 28 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCS7022-C-T-P4S-K5-UL
Rubix:d1251465
Producator:0388450910000
Detalii produs : HCS7022-C-T-P4S-K5-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCS7022-C-T-P4S-K5-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2050 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcs70..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
