Rulment de precizie / ax FAG XC7014-EDLR-T-P4S-UL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XC7014-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:d1248142
Producator:0387400870000
Detalii produs : XC7014-EDLR-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XC7014-EDLR-T-P4S-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 611 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xc70 |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
