Rulment de precizie / ax FAG XCB71913-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:XCB71913-C-T-P4S-UL
Rubix:d1249387
Producator:0387245290000
Detalii produs : XCB71913-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCB71913-C-T-P4S-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 170,23 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcb71..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
