Rulment de precizie / ax FAG B71809-C-TPA-P4-UL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 58 mm | Lățime: 7 mm
Rulment de precizie / ax FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71809-C-TPA-P4-UL
Rubix:d1252450
Producator:0384347410000

Detalii produs : B71809-C-TPA-P4-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B71809-C-TPA-P4-UL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | b718..-c |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
