Rulment axial cu role autoaliniate FAG 29324-E1-XL-N1
Rulment axial cu role autoaliniate FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:29324-E1-XL-N1
Rubix:d1250457
Producator:0389997810000

Detalii produs : 29324-E1-XL-N1FAG - SPHERICAL ROLLER THRUST BEARING FAG 29324-E1-XL-N1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7116 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
