Rulment cu role conice FAG F-562506.TR1, Diametrul exterior: 400 mm | Diametrul interior: 320 mm | Lățime: 38 mm
Rulment cu role conice FAG
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:F-562506.TR1
Rubix:d1249222
Producator:0568073920000
Detalii produs : F-562506.TR1FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG F-562506.TR1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | f-562 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
